曜日別特売

カポリエコパイプ

カポリエコパイプ - オンダ製作所カポリエコパイプ - オンダ製作所カポリエコパイプ - オンダ製作所カポリエコパイプ - オンダ製作所

・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用します。
・カポリエコパイプは、耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。
・耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。
・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持するため施工性に優れています。
・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。

最高許容圧力(MPa)1.75使用流体不凍液、冷温水使用温度範囲(℃)0~95
注意
※被覆材の端面及びパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※施工性をUPさせた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※カポリエコパイプを曲げ半径70mm以下に曲げる場合は、座屈防止材を必ず利用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
長さ(m)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
最高許容圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60037997CUPE10PA10-251個(25m)10251410101.750~95
60,750
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60038006CUPE10PA10-1001個(100m)101001410101.750~95
243,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
60038015CUPE10PA20-201個(20m)10201410201.750~95
72,200
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60038031CUPE10PA20-251個(25m)10251410201.750~95
90,250
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60038040CUPE13PA10-251個(25m)13251612101.750~95
76,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60038049CUPE13PA20-251個(25m)13251612201.750~95
116,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする