曜日別特売

【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)

【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付) - GSSI社

大人気シリーズの定番型!高深度で正確に探査を行いたい場合はSIR-EZ LT!
SIR-EZ LTは、大人気のストラクチャスキャン500 SIR-EZ 3Dの性能はそのままに、外装をリニューアルいたしました。SIR-EZ LTは、鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。

セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース、質量(kg)約1.5(バッテリー装着時)ピッチ(mm)カブリ:ピッチ=1:0.3(例:深度100でピッチ間隔30が目視確認可能)測定範囲(mm)深度:4~450電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)カーソル:(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)3(但し、LED低照度)測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等速度最大走査速度:約40cm/s・速度アラーム付き表示色画面:白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要/USB接続)メモリーカードSDメモリーカード・USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェアPC編集:報告書作成ソフト Report Editor Pro(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション 報告書作成ソフト Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプションサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60040456SIR-EZ LT5
オープン
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040465SIR-EZ LT10
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040481SIR-EZ LT15
オープン
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040490SIR-EZ LT30
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040499SIR-EZ LT60
オープン
849,800
934,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040508SIR-EZ LT90
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040517SIR-EZ LT120
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040526SIR-EZ LT延長1
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする