曜日別特売

【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)

【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付) - GSSI社

高周波(2700MHz)で高分解能、高深度を達成!タッチパネルで、高解像度画面かつ高速処理技術で高精細!
NETIS登録番号:CB-160009-VE
高深度・高精細・多機能マルチな用途で「あらゆる現場」にてご利用可能!コンクリート内部の鉄筋、空洞、クラック、ひびの探査などに最適です。

仕様外部接続・出力:PC(専用ソフト必要)、JPEG画面保存、USB、wifi出力(予定)、比誘電率設定範囲:2~20質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)サイズ表示:6.5インチ測定範囲(mm)深度:2~600使用温度範囲(℃)-20~40電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)※充電器にはバッテリーリフレッシュ機能付き測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約157×175×236保護等級IP65測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞等速度最大走査速度:約3m/s(従来品の約8倍)相対湿度95%以下測定レンジ設定:10,20,30,40,50,60cm解像度ディスプレイ:1024×768測定距離(一回の走査)無制限※ メモリ残量によります。内部メモリーデータ保存:14.5GB保存温度範囲(℃)-20~60周波数(GHz)アンテナ中心:2.7(2,700MHz)車高(mm)8サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60040621SIR-EZ XT5
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040630SIR-EZ XT10
オープン
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040639SIR-EZ XT15
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040648SIR-EZ XT30
オープン
629,800
692,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040657SIR-EZ XT60
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040666SIR-EZ XT90
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040675SIR-EZ XT120
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040691SIR-EZ XT延長1
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする