曜日別特売

【レンタル】ストラクチャスキャン

【レンタル】ストラクチャスキャン - GSSI社

ダブル鉄筋・土砂化現象・舗装厚を確認可能!道路工事で活躍!
ストラクチャスキャン SIR-EZ LXTのレンタルでは、XTの性能を引き継ぎ、より便利に!

用途ストラクチャスキャン SIR-EZ LXTの活用用途として、鉄筋のコンクリートの建物内部の空洞・鉄筋・配管などの深さと位置をレンタルで安価に調査することができます。道路工事で活躍仕様外部接続・出力:PC(専用ソフト必要)、PNG画面保存、USB、比誘電率設定範囲:2~20セット内容本体、ハンドストラップ、バッテリー×4、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、USBメモリ、ハンドル脱着工具、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)サイズ表示:6.5インチタイプ最新バージョン:ver 1.6.0測定範囲(mm)深度:最大約600使用温度範囲(℃)-20~40電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)※充電器にはバッテリーリフレッシュ機能付き測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約157×184×236保護等級IP65記録媒体内蔵メモリ14.5GB相対湿度95%以下測定レンジ設定:10,20,30,40,50,60cm解像度ディスプレイ:1024×768測定距離(一回の走査)無制限保存温度範囲(℃)-20~60周波数(GHz)アンテナ中心:2.7(2,700MHz)車高(mm)8サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60040535SIR-EZ LXT5
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040551SIR-EZ LXT10
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040560SIR-EZ LXT15
オープン
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040569SIR-EZ LXT30
オープン
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040578SIR-EZ LXT60
オープン
979,800
1,077,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040587SIR-EZ LXT90
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040596SIR-EZ LXT120
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040605SIR-EZ LXT延長1
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする