カシムラ
USB充電&同期ケーブルマグネット内蔵C-C
タイプC端末のデータの相互転送が可能。eMarker内蔵100W(最大20V/5A)に対応。断線防止・ロングプッシュ採用。
用途
スマホ/タブレットの充電
色
BK
コード長さ(m)
1
コネクタ形状
USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間
18ヶ月
電力(V/A)
許容:20/5
内容量
1本
注意
※100Wを超えるUSB-PDには対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60040316
AJ-674
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください