カシムラ
ワイヤレスイヤホンマイクスタミナ+大音量
(1件のレビュー)
長時間使用可能な大容量バッテリー。音声が聞き取りやすいデカ音大容量スピーカー設定。
用途
ハンズフリーイヤホンマイク
付属品
USB-A-microUSBケーブル/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L 各1個)
適合
SCMS-T
色
BK
質量(g)
13(耳掛けフックを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×62×34
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
約2
電源供給
リチウムポリマー電池
無線通信方式
Bluetooth Ve5.3
再生時間(時間)
音楽:約30
連続待受時間
最大約15日
対応コーデック
SBC
無線距離(m)
10
連続通話時間(時間)
最大約20
マルチポイント
(同時接続)最大2台
対応プロファイル
HFP / A2DP / AVRCP
内容量
1個
注意
※充電はUSB充電となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60040386
BL-128
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください