曜日別特売

D/ACインバーターUSB-A/USB-C

D/ACインバーターUSB-A/USB-C - カシムラ

DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大300Wまで使用可能。

用途車内で家庭用品使用出来ますBK質量(g)430出力(W)DCソケット使用時:2口合計 150、車載バッテリー接続時:2口合計 300使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)【AC】DCソケット使用時:2口合計 最大150、車載バッテリー接続時:2口合計 最大300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×45×80保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大36W(5V 3A/9V 3A/12V 3A)、【USB-Cポート出力】最大30W(PD/5V 3A/9V 3A/12V 2.5A)内容量1個
注意
※疑似正弦波でのAC出力となります。正弦波のみの製品は使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60040420KD-263
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする