DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。
用途車内で家庭用品使用出来ます色BK質量(g)230出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)ACコンセント:最大あ150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)内容量1個