カシムラ
スマートクロック
スマホと同期して正確な時刻を表示。電話の着信・SMS・天気・メール・SNSのプッシュ通知を表示。
用途
車内の時計
付属品
金属ステー/両面テープ/モニター用電池CR2032(データ保持用)
色
BK
質量(g)
30
電源
5V0.5A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×42×12
対応アプリケーション
iOS:Smart Clock+、Android OS:Smart Clock
動作温度範囲(℃)
0~35
システム対応
iOS11.0以上のiPhone、Android9以上のスマートフォン
内容量
1個
注意
※iOS11以上かAndroid9以上のスマホが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60040429
AK-230
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください