カシムラ
スマホホルダー両面テープ貼付
2種類のスタンドで様々な場所に取付可能。ボールジョイント採用で360°角度調節が可能。
用途
車載用スマホホルダー
色
BK
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×116×66
適合サイズ
【スマートフォン】幅:52~100mm以内、厚さ:15mm以内、質量:300g以内
内容量
1個
注意
※本革・合成皮・布地・ウレタン・曲率の大きい曲面・大きな凹凸がある面には取付不可。使用可能なスマホ幅52-100mm以内、厚み15mm以内、重量300以内。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60040447
AT-104
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください