曜日別特売

コンパクトスマホホルダー両面テープ貼付

コンパクトスマホホルダー両面テープ貼付 - カシムラ

ローラー付きで片手で楽々脱着が可能。マグネット内蔵のアームでしっかり固定。

用途車載用スマホホルダーBK質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×60×105適合サイズ【スマートフォン】幅:70~90mm以内、厚さ:12mm以内、質量:300g以内内容量1個
注意
※本革・合成皮・布地・ウレタン・曲率の大きい曲面・大きな凹凸がある面には取付不可。使用可能なスマホ幅70-90mm以内、厚み12mm以内、重量300以内。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60040438AT-103
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする