昭和精機工業
パネルヒーター(Eサーモ付)
植物にやさしい屋内用小型温室用ヒーターです。温風ファンではないので騒音もなくしずかです。苗木作りの保温用ヒーターとして活躍します。
温度範囲(℃)
15~40
定格電圧(V)
グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:112×30×45※コード・突出部含まず
ヒーター容量(W)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
定格
安全装置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60041689
SPE-200 200W
約1270
パネルヒーター200W【型式:NS200】:127×160※コード・突出部含まず
パネルヒーター200W【型式:NS200】:AC100V・200W(加温用)
温度ヒューズ 115℃、:回路保護用電流ヒューズ内蔵
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041698
SPE-250 250W
約1510
パネルヒーター250W【型式:NS250】:127×194※コード・突出部含まず
パネルヒーター250W【型式:NS250】:AC100V・250W(加温用)
温度ヒューズ 115℃、回路保護用電流ヒューズ内蔵
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。