曜日別特売

【レンタル】ストラクチャスキャン500(校正書付)

【レンタル】ストラクチャスキャン500(校正書付) - GSSI社

3D可視化ソフト内蔵!
自動でノイズを大幅に減少、ターゲット信号のみを増幅、微小受信信号も見易く!
鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。
小型・軽量になってもGSSI社最大の特長である多重反射波抑制(偽像)や水平分解能(ピッチ)は、妥協のない高性能を達成しています。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。また先進の防塵・防滴構造(IP64規格)のキャビネットを新採用し、粉塵や雨天等の環境の悪い現場での使用に耐え得る安心構造です。

仕様【最大走査速度】約40cm/s 速度アラーム付き、【測定深度】4~450mmセット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.5ピッチカブリ:ピッチ=1:0.3電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)【カーソル精度】(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)バッテリーで約3測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等表示色【画面】白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要)メモリーカードSDメモリーカード、USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェア【PC編集】報告書作成ソフト Report Editor Pro(オプション) 、報告書作成ソフト(Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60041339SIR-EZ 3D5
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041348SIR-EZ 3D10
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041357SIR-EZ 3D15
オープン
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041366SIR-EZ 3D30
オープン
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041375SIR-EZ 3D60
オープン
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041391SIR-EZ 3D90
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041400SIR-EZ 3D120
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041409SIR-EZ 3D延長1
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする