精度の高い墨出しシステムにより、簡単で素早い探査が可能に!
コンクリート構造物の事前調査・完了検査工事などに役立ちます。
ハンディサーチNJJ-200K-3Dには3D可視化ソフトがレンタル構成品として付属しているため、探査の結果を3Dで確認やJPEG出力で簡易レポートの作成も可能です。
用途コンクリートアンカー工事、コア抜工事、電機設備工事、空調設備工事、ガス工事分野、水道工事、コンクリート構造物改修工事、コンクリート建造物調査診断、コンクリート橋梁完成検査工事 など仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【最大走査速度】約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル、スマートフォン、タブレット、USBケーブル×2、ACアダプター(2口仕様)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー(ReportMaker200)、ソフト(3D_MAKER200 Win)、プロテクトキー(3D_MAKER200 Win)、探査シート、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設物探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、取扱説明書(3D_MAKER200 Win)、取扱説明書(3D_MAKER200 And)、収納ケース質量(kg)約1(バッテリーを含む。付属スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ方式対応OSAndroid(TM) 4.2以上連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)機能【データ保存機能】付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存 メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20m)の探査データをバイナリ形式で保存時)分解能(mm)【水平方向】深度75未満にある探査対象物:75以上、深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)、深度75時:鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能、深度175時:鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5、【測定深さ】浅モード・標準モード:約1、深モード:約2周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)ディスプレイ付属のスマートフォン、タブレットPCによる制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵防水性能構造:IP54表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、固定+自動感度、平均、OFF)、非探査時:固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)ハンドル装着時:149±2.5×134.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×74.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)サービス分類レンタル内容量1台