【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)

【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) - testo(テストー)

最大6ガス成分を1台で同時にリアルタイム測定!ボイラーや給湯器など燃焼設備の運用や計測に最適!
燃焼排ガス分析計testo350Jは、燃焼設備の運用や計測だけでなく、ばい煙測定や計量証明にも有用なレンタル商品です。O2(酸素)、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、NO(一酸化窒素)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、の最大6種類のガスを同時に測定し、リアルタイムで表示します。

用途
燃焼排ガス分析計testo350Jのレンタル商品は、様々な燃焼設備の運用やメンテナンスに使用できます。
ボイラーの他に発電機やタービン、工業排ガスなど幅広い分野での測定や分析用途に活躍します。
仕様【インタフェース】USB 2.0、【保管および輸送温度】排ガス分析計:-20~50℃、【希釈ガス】フレシュ・エア(空気)または窒素、【排ガス・ダスト負荷】最大 20g/m3、【排ガス最大正圧】50hPa、【排ガス最大負圧】300hPa、【湿度負荷】最高 70℃td (測定用ガス吸引ポイントで)、【雰囲気圧力】排ガス分析計:600~1100 mbar (abs.)、【雰囲気温度】排ガス分析計:-5℃~45℃ 短時間(最大 5 分): の場合最高 80℃(輻射熱に よるもの(例:高熱排気管からの輻射熱など)、【雰囲気湿度】排ガス分析計:5~95%rhセット内容測定ボックス、コントロール・ユニット、排ガスプローブ(0600 8765)、フィッティングコーン、プローブキャップ、ヒートプロテクションシールド、ACアダプタ(コントロール・ユニット用)、電源ケーブル(測定ボックス用)、データパス・ケーブル 5m(0449 0076)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、CO2フィルタ、プローブ・ハンドル用スペア・フィルタ×3枚(0554 3385)、eazyEmission(V2.7)、USBドライバ(V2.8)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフトウェア)、取扱説明書(USBドライバ)、注意書(プローブ接続確認)、収納ケース(本体)、収納ケース(プローブ)寸法(mm)【コントロールユニット】88×38×220、【測定ボックス】330×128×438測定範囲【O2】 0~25 Vol.%【CO】0~10,000 ppm【NO】0~2,500 ppm【NO2】0~300 ppm【SO2】0~2,000 ppm【CO2】0~25 Vol.%質量(g)【コントロールユニット】440、【測定ボックス】4800 (全てのモジュールを含む)電源【充電式バッテリ】Li-ion 充電式バッテリ 内蔵メイン・ユニット: 100V AC/0.45A - 240V AC/ 0.2A (50-60Hz) DC 入力 (オプション) 11V~40V DC/ 1 - 4A精度【O2】±0.2 Vol.%、【CO】±10 ppm(0~199 ppm) 測定値の±5% (200~2,000 ppm) 測定値の±10%(その他範囲)、【NO】±5 ppm(0~129 ppm)±4 %rdg.(130~1,999 ppm)±10%rdg.(2,000~2,500 ppm)、【NO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~300 ppm)、【SO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~2,000ppm)、【CO2】±0.3 Vol.%±1%rdg.分解能【O2】0.01 Vol.%【CO】1 ppm【NO】1 ppm【NO2】0.1 ppm【SO2】1 ppm【CO2】10 ppmホース長さ(m)約1保護等級排ガス分析計:IP40ハウジング測定ボックス:ABS URL 94V0材質(ハウジング)コントロールユニット:PC、TPE流量(L/min)【ポンプ】1(制御)、標準流量 ±0.1メモリー容量測定ボックス:250000 測定値測定原理【O2】ガルバニ電池方式【CO】定電位電解法【NO】定電位電解法【NO2】定電位電解法【SO2】定電位電解法【CO2】赤外線吸収式データメモリコントロールユニット:250000 データディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ、240×320 ピク セル応答速度【O2】20秒以下(t90)、【CO】40秒以下(t90)、【NO】30秒以下(t90)、【NO2】40秒以下(t90)、【SO2】30秒以下(t90)、【CO2】10秒以下(t90)充電時間(時間)【バッテリ】6 以下、コントロールユニット:7 (ACアダプタ経由) 、14 (CAN インタフェース経由)トリガ入力【電圧】5~12V (立ち下がり/立ち上がりエッジ) 、【パルス幅】1 秒以下、【負荷】5V/最大 5mA、12V/最大 40mA稼働時間(時間)【バッテリ】2.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュール付きの場合) 、4.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュールなしの場合)駆動時間(時間)【バッテリ】コントロールユニット:約 5 (ディスプレイのスイッチオン、 Bluetooth(R) 休止)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60041418testo350J5
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041427testo350J10
オープン
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041436testo350J15
オープン
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041445testo350J30
オープン
619,800
681,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041461testo350J60
オープン
989,800
1,088,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041470testo350J90
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041479testo350J120
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041488testo350J延長1
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする