曜日別特売

【レンタル】高精細赤外線サーモグラフィ装置(校正書付)

【レンタル】高精細赤外線サーモグラフィ装置(校正書付) - 日本アビオニクス

最小検知温度差 0.03℃。測定温度-40℃ ~ 500℃対応。動画記録可能。
国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。

用途プラントメンテナンス・構造物診断・電力設備点検・R&D仕様【S/N改善】Σ2、Σ8、Σ16、Σ32、Σ64、【データ深度】14bits、【フレームタイム】30フレーム/秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有セット内容本体H2640(レンズキャップ・グリップベルト付)、ACアダプタセット(RC45-12ACアダプタ・電源ケーブル)、バッテリパック(TH91-464)、バッテリ充電器セット(DE-975A充電台・電源ケーブル)、CFカード(本体装着)、カードリーダー、ネックストラップ、撮影ライト(カメラ電池(CR123A))×1、ソフトウェアNS92-709、USBケーブル(mini-Bタイプ)、オンラインレポート作成プログラム(NS9500LT)、収納ケース、取扱説明書(本体・高温レンジ・ソフトウェア)質量(kg)約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)電源(V)DC +7.2(公称)消費電力(W)約9(TYP)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×110×210(突起含まず)保護等級IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)機能【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)、【追加機能】レポート作成プログラム付属、オプションで2倍望遠レンズあり検出器国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)インターフェースIEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)測定波長(μm)8~13表示器表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー表示機能【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語保管温湿度範囲-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)動作温湿度範囲-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)焦点距離(mm)【可視カメラ】300~∞温度分解能(℃)0.06以下 (at 30、30Hz) 、画質改善時0.03以下(at30、Σ64)視野角(左右:上下)21.7°×16.4°測定温度範囲(℃)-40 ~ 500、レンジ1:-20~60、レンジ2:-40~120、レンジ3:0~500放射率補正有(0.10~1.00)、放射率テーブル有画像処理システムレベル/センス変更 多点温度表示(H2640:10点)、多点放射率補正(H2640:10点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2640:2・4・8倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ画素数【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット補正機能【バックグランド補正】有測定インターバル【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒耐振動/耐衝撃294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)測定精度(℃)±2%または ±2のいずれか大きい方駆動時間(時間)【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)イベント出力画面表示、アラーム音(ON/OFF)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60040858H26405
オープン
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040867H264010
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040876H264015
オープン
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040885H264030
オープン
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040901H264060
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040910H264090
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040919H2640120
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60040928H2640延長1
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする