【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器

【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器 - Evident(エビデント)

溶接部検査や腐食マッピングと複合材料検査などの検査に最適。小型・軽量デザインでありながら、8.4インチの大きなタッチスクリーンで快適に操作が可能!
8.4インチの明るく大きなタッチスクリーン、16:64PRのフェーズドアレイ装置で、スムーズで快適な操作が可能。大きいタッチスクリーンでありながら、シンプルで操作性とコストパフォーマンスを実現した小型・軽量デザインです。

用途フェーズドアレイによる溶接部検査、腐食マッピングと複合材料検査、TOFD溶接部検査、部品検査仕様【エンコーダー】2軸エンコーダー(A/B相、up/down、パルス/方向)、【グループ数】1、【システム帯域幅】0.6MHz~18MHz(-3dB)、【データポイント数】最大8192、【データ処理】PAチャンネル、【データ収集】PAチャンネル、【パルサー】PAチャンネル、【パルス形】負矩形波、【ビデオフィルタリング】スムージング(探触子周波数帯域に適応)、【フィルタリング】ローパス x 3、バンドパス x 3、ハイパス x 5、【ペース入力】5V、TTL同期入力、【リアルタイムアベレージング】2、4、8、16、【レシーバー】PAチャンネル、【同時励振素子数】16振動素子、【振動素子数】64振動素子、【最大データファイルサイズ】300MB、【最大繰り返し周波数】大6kHz(C-スキャン)、【電源出力ライン】公称値5V、最大値500mA(短絡防止機能付き)、【音速】0~15240m/s質量(kg)3.4(バッテリーを含む)備考探触子が付属しています種類TFT、LCD測定範囲(mm)~18848電圧(V)4080115スイッチデータ収集オン/オフ:デジタル入力設定に基づく出力ビデオ出力(SVGA)表示【波形表示】RF、全波、半波+、半波-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×94×208機能【オーディオアラーム】〇出力インピーダンス(Ω)35(パルスエコーモード)、30(ピッチキャッチモード)入力インピーダンス(Ω)60(パルスエコーモード)、150(ピッチキャッチモード)デジタル出力TTL出力×3、5V 最大15mA/出力バッテリースマートリチウムイオンバッテリー輝度600cd/m2相対湿度45℃結露なしで、最大相対湿度70%解像度800×600ピクセルパルス幅30ns~500nsの範囲内で調整可能 分解能:2.5ns防塵防水性能IP66相当視野角(左右:上下)-80°~80°、-60°~80°耐衝撃性能MIL-STD-810G 516.6周波数(MHz)デジタイジング:100使用環境条件気温(使用時):-10℃~45℃ 気温(保管時):【バッテリー搭載時】-20℃~60℃【バッテリー非搭載時】-20℃~70℃スキャン方式セクター、リニアバッテリー数1USBポートUSBポート×2(USB2.0仕様準拠)ゲイン範囲:0dB~80dB、最大入力信号550mVp-p(FSH)稼働時間(時間)約6(条件により異なる)デジタル入力TTL入力×4、5Vストレージ【デバイス】SDHCカード、標準USBストレージデバイスディスプレイサイズ(目安)対角8.4インチ(21.3cm)最大表示色1600万色サービス分類レンタル内容量1台
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております。
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60041260OmniScan SX PA5
オープン
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041269OmniScan SX PA10
オープン
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041278OmniScan SX PA15
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041287OmniScan SX PA30
オープン
719,800
791,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041296OmniScan SX PA60
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041305OmniScan SX PA90
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041321OmniScan SX PA120
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041330OmniScan SX PA延長1
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする