【レンタル】1億画素カメラシステム

【レンタル】1億画素カメラシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

30m先のひび割れも鮮明に映し出す!
信じられないほどの鮮明さで細かいひび割れなどのも鮮明に映し出します。高い天井や鉄塔のメンテナンスチェックも登らず安全に確認できます。

用途ドームなどの天井高のある建物のメンテナンスチェック 鉄塔のメンテナンスチェック 橋脚のメンテナンスチェック仕様【RAWデータ】16bit、【ピクセルピッチ】4.6×4.6μm、【出力サイズ(300DPI)】983×732 mm、【長時間露光】60分、【電子先幕シャッター】搭載セット内容本体、CFカード(32GB)、レンズ80mm、取り外し式フード(80mm用)、レンズキャップ(80mm用)、レンズ150mm、取り外しフード(150mm用)、レンズキャップ(150mm用)、レンズリアキャップ(150mm用)、レンズ55mm、取り外しフード(55mm用)、レンズキャップ(55mm用)、レンズリアキャップ(55mm用)、バッテリー×4、チャージャー、チャージャー用ACアダプター、USBケーブル、ソフト(Capture One)、カードリーダー、レンズクロス、日よけフード、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース(本体用)、三脚、収納ケース(三脚用)、雲台、収納ケース(雲台用)センサータイプCMOSセンサーセンサー寸法(mm)53.7×40.4ISO感度設定ISO50 - ISO12800画素数1.01億画素ダイナミックレンジ15stopサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60041576XF IQ3 100MP5
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041585XF IQ3 100MP10
オープン
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041601XF IQ3 100MP15
オープン
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041610XF IQ3 100MP30
オープン
739,800
813,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041619XF IQ3 100MP60
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041628XF IQ3 100MP90
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041637XF IQ3 100MP120
オープン
2,398,000
2,637,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041646XF IQ3 100MP延長1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする