リューター(日本精密機械工作)
リューター ライトベルトサンダー
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。
とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途
軽作業向け
部品のバリ取り・面取りなど
質量(g)
305
適合ベルト幅(mm)
周長300
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
2 4
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500~7600
定格電流(A)
1
ベルト速度(m/s)
0. 8~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60055147
LBS-07
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください