MTI(エムテーアイ)
MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー ロングタイプ
肘まで覆えるロングタイプの厚手のシリコン製グローブです。
用途
・厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。
・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。
・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。
材質
フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル
色
ブルー
入数(双)
1
全長×幅W(mm)
約510×120
機能
防水性、耐熱性
耐熱温度(℃)
約250
食品衛生法
非適合
内容量
1双
注意
※石油系の物(ビニール等)と触れていると製品の青色が移ることがあります。食品には直接触らず作業用としてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60051376
MSGB50-L-CK
¥
11,000
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください