ポリポット

ポリポット - 明和[農業・園芸資材]ポリポット - 明和[農業・園芸資材]

ポリポットの12cmサイズです。
長年親しまれてきた、定番のシリーズです。

用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。穴数底穴:1穴上径(Φ)×高さH(mm)ポット穴:120×94寸法(cm)12素材PE(ポリエチレン)入数(個)2000内容量1個(2000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055129♯0009 12cm
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする