明和
ポリポット
ポリポットの7.5cmサイズです。
長年親しまれてきた、定番のシリーズです。
用途
直接用土を入れて苗の育苗に使用します。
色
黒
穴数
底穴:1穴
上径(Φ)×高さH(mm)
ポット穴:75×66
寸法(cm)
7.5
素材
PE(ポリエチレン)
入数(個)
6000
内容量
1個(6000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60055095
♯0005 7.5cm
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません