曜日別特売

プラグトレー

プラグトレー - 明和[農業・園芸資材]プラグトレー - 明和[農業・園芸資材]プラグトレー - 明和[農業・園芸資材]プラグトレー - 明和[農業・園芸資材]プラグトレー - 明和[農業・園芸資材]プラグトレー - 明和[農業・園芸資材]プラグトレー - 明和[農業・園芸資材]

割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。

用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。仕様底穴:あり寸法(mm)277×539素材PS(ポリスチレン)入数(個)100内容量1個(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
穴数
上径(Φ)×高さH(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60054989♯4001 32穴32穴4×8ポット穴:58×63
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60054998♯4002 50穴50穴5×10ポット穴:50×46
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055007♯4003 72穴72穴6×12ポット穴:36×45
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055016♯4004 105穴105穴7×15ポット穴:31×48
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055025♯4005 128穴128穴8×16ポット穴:28×41
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055041♯4007 200穴200穴10×20ポット穴:22×42
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055050♯4009 288穴288穴12×24ポット穴:19×43
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする