曜日別特売

機械用プラグトレー

機械用プラグトレー - 明和機械用プラグトレー - 明和機械用プラグトレー - 明和

柔軟性があり、割れにくい!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
自動播種機用トレーです。

用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。仕様底穴:なし寸法(mm)300×590素材PS(ポリスチレン)入数(個)100内容量1個(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
上径(Φ)×高さH(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055059♯4201 72穴72ポット穴:42×45
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055068♯4202 128穴128ポット穴:30×45
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055077♯4203 200穴200ポット穴:24×45
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする