【レンタル】携帯型アスベストアナライザー

【レンタル】携帯型アスベストアナライザー - Thermo Scientific

近赤外線を使用した高速アスベスト専用分析計。
数秒の測定時間で検出可能(>1~2%)
東日本大震災被災地におけるがれきのサンプリング調査で使用された実績のあるアスベストアナライザー。
microPHAZIR ASは、現場での迅速なアスベスト含有材料のスクリーニングと同定用に設計された携帯型 NIR 材料分析装置です。現場におけるスクリーニング装置として最適です。

仕様【データダウンロード】USBケーブルでPCデーター通信、【結果表示】カラー液晶スクリーンセット内容本体、バッテリー×2、充電台、ACアダプターセット、校正ホルダ、ホワイトリファレンス、グリーンリファレンス、USBケーブル、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(注意事項)、収納ケース、質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)230×240×110感度1~2%測定物質【アスベスト鉱物】Amosite(アモサイト / 茶石綿)、Crocidolite(クロシドライト / 青石綿)、Chrysotile(クリソタイル / 白石綿)、Actinolite(アクチノライト / 緑閃石)、Tremolite(トレモライト / 茶閃石)、Anthophyllite(アンソフィライト / 直閃石)光源タングステン電球電源バッテリー充電可能な8時間リチウムイオン電池測定時間(秒)約7動作原理近赤外分光法による非破壊分析サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055427microPHAZIR-AS5
オープン
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055436microPHAZIR-AS10
オープン
689,800
758,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055445microPHAZIR-AS15
オープン
839,800
923,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055461microPHAZIR-AS30
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055470microPHAZIR-AS60
オープン
2,198,000
2,417,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055479microPHAZIR-AS90
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055488microPHAZIR-AS120
オープン
3,898,000
4,287,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055497microPHAZIR-AS延長1
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする