曜日別特売

【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ

【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ - 日立産業制御ソリューションズ【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ - 日立産業制御ソリューションズ

伸長可能なポールに設置したカメラとカメラを操作するタブレットPCを使って、安全かつ効率的に行う点検システムです。
橋面から橋梁側面下面の点検調査を行えることにより、交通規制を軽減することが可能のため、作業中の転落事故などの危険性が低減され、作業安全と効率化を実現できます。
橋脚、桁下面、支承部等へ点検を橋面から行うことが可能です。
また、こちらは令和7年度の「点検支援技術性能カタログ」に掲載されています。

セット内容カメラユニット、中継器ユニット、バッテリー×4、充電器、ACコード(充電器用)、カーバッテリーコード(充電器用)、タブレットPC、ACアダプターセット(タブレットPC用)、取扱説明書(セットアップ)、取扱説明書(操作)、取扱説明書(点検作業(高所型))、取扱説明書(点検作業(懸垂型))、取扱説明書(安全に作業をしていただくために)、収納ケース(カメラユニット用)、ポールユニット、クイックシュー(中継器ユニット用)、落下防止金具(カメラユニット用)、収納ケース(ポールユニット用)質量(kg)架台ユニット:約12.5、ポールユニット:約9.2質量(g)カメラユニット:約1450(バッテリーパック含まず)、中継機ユニット:約660(バッテリーパック含まず)タイプ22329 高所型セット HV-HT3000TB-U、22330 懸垂型セット HV-HT3000TB-D倍率(倍)【光学ズーム】カメラユニット:30連続使用時間(時間)約3(使用条件により異なります)、カメラユニット:約3(バッテリーフル充電時/使用条件などで短くなる可能性があります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台ユニット:1335×280×210、中継機ユニット:170×180×50、ポールユニット:1730×200×160、カメラユニット:190×160×130(バッテリーパック含まず)その他の機能【カメラユニット】手振れ補正、コントラスト補正、霧除去、【ひび割れ計測】○(実測誤差10%以内 ※条件により誤差が異なります)、【視認性能】ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます)最大伸長(mm)架台ユニット:4500動作湿度(%)75以下画素数【ドット数】カメラユニット:約92万画素(1280×720)使用電池パックカメラユニット:BL-F970A、架台ユニット:E-HL9S外寸法・高さ(mm)【取付け可能なタブレットPC】ポールユニット:105~200伸長(m)【ポール】高所型タイプ:10.5、懸垂型タイプ:4.5、ポールユニット:(最大)地上から約10.5動作温度範囲(℃)-10~40無線LANカメラユニット:IEEE802.11n 5GHz対応、中継機ユニット:IEEE802.11n 5GHz対応可動範囲(°)【カメラユニット】パン(水平):左方向180、右方向180、チルト(縦):上方向 90、下方向 90サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全16種類を絞り込む
レンタル日数(日)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055269HV-HT3000TB-D5
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055278HV-HT3000TB-D10
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055287HV-HT3000TB-D15
オープン
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055296HV-HT3000TB-D30
オープン
539,800
593,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055305HV-HT3000TB-D60
オープン
869,800
956,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055321HV-HT3000TB-D90
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055330HV-HT3000TB-D120
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055339HV-HT3000TB-D延長1
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055348HV-HT3000TB-U5
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055357HV-HT3000TB-U10
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055366HV-HT3000TB-U15
オープン
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055375HV-HT3000TB-U30
オープン
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055391HV-HT3000TB-U60
オープン
849,800
934,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055400HV-HT3000TB-U90
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055409HV-HT3000TB-U120
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055418HV-HT3000TB-U延長1
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする