曜日別特売

【レンタル】高速度ビデオカメラ

【レンタル】高速度ビデオカメラ - フォトロン

生産現場の声を形に!
設備・装置の検証に最適な製造現場のエンジニア専用ハイスピードカメラ
SpeederV2は生産現場で要望の多かった「簡単な操作性」「小型で軽量」「2カメラ同時撮影」「長時間録画」「複数の映像の比較」などの機能を搭載したエンジニア向けのハイスピードカメラです。

用途金属プレス工程の同期撮影、ケーブル端子圧着工程の同期撮影、3次元動体解析仕様【トリガーモード】スタート、エンド、マニュアル、【濃度階調】AD変換24bitRGB各8bitセット内容本体、SSD(256GB)、液晶リモートキーパッド、雲台(キーパッド・照明用)×3、カメラヘッド(レンズキャップ付)×2、標準単焦点レンズ(レンズキャップ付)×2、望遠ズームレンズ(レンズキャップ付)、LED照明×2、液晶リモートキーパッド用ケーブル、カメラヘッド用ケーブル×2、LED照明用ケーブル×2、L字変換ケーブル×2、ACアダプターセット、バッテリーチャージャー、バッテリーチャージャー用ACアダプター、バッテリー、SSDケーブル、ソフト(PhotoCam Speeder Viewer)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、三脚×2質量(g)(突起物、付属品除く)カメラヘッド:90、液晶リモートキーパッド:760、LED照明:300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(突起物、付属品除く)本体:110×186×160、カメラヘッド:35×35×33.3、液晶リモートキーパッド:125×186×14.5、LED照明:56.4×56.4×85.5本体質量(kg)(突起物、付属品除く)2.5センサー寸法(mm)5.12×5.12電源(AC)100V~240V、50~60Hz、100VADC電源アダプタ(V)9~18、85VA連続使用可能時間【バッテリー】カメラヘッド1台、LED照明1台接続時:約70分※バッテリー終了前自動保存機能付、カメラヘッド2台、LED照明2台接続時:約45分※バッテリー終了前自動保存機能付コントロール機能外部:液晶リモートキーパッド解像度512×512保管温湿度範囲-20℃ ~ 60℃ / 85%以下(結露無き事)フォーマット形式【録画】非圧縮(AVI)、Motion JPEG(AVI)※圧縮記録時撮像素子C-MOSイメージセンサー動作湿度(%)85以下(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~40レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)10×10露光時間最短:1/160000秒(6.25μsec)ゲインコントロールハードウェアゲイン搭載サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055585Speeder V2(CS)5
オープン
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055601Speeder V2(CS)10
オープン
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055610Speeder V2(CS)15
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055619Speeder V2(CS)30
オープン
719,800
791,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055628Speeder V2(CS)60
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055637Speeder V2(CS)90
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055646Speeder V2(CS)120
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055655Speeder V2(CS)延長1
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする