・試験条件(速度、負荷方向)の均一化により、再現性の高い測定を実現
・フォースゲージ連動機能により、荷重値による動作制御が可能(荷重値キープなど)
・試験条件の設定・保存・読み込みが可能な専用ソフトウェアが付属(DL版)
付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具
チャック取付板(GF-1)、USBケーブル、
計測スタンド動作設定用ソフトウェア CS Test Preset Builder
用途最大500Nまでの荷重を安定して負荷することが可能な電動計測スタンド仕様つまみ式上下ストロークリミットその他【たわみ剛性】0.5mm以下取付可能対象【メカニカルフォースゲージ】FB、PS、PSMシリーズ【デジタルフォースゲージ】DST、DSV、ZTS、ZTAシリーズ(使用最大荷重1000N以下)【ロードセル】DPUシリーズ(使用最大荷重500N以下)(※取付け可能な機種においてもフォースゲージおよび電動スタンドの使用荷重値の範囲内でご使用ください。)質量(kg)約17消費電力(W)50電源電圧AC100~240V 50/60Hz(100、120、230Vから指定してください。付属品が異なります。)最高高さ(mm)【サンプル】235(※ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージZTS/ZTAシリーズの計測軸までの距離)制御非常停止、荷重コントロール(対応フォースゲージと専用ケーブルで接続する必要があります)、オーバーロード停止(※オーバーロードによる故障の完全な防止を保証する機能ではありません)機能【カウンタ】最大99,999回(測定回数の設定・カウント)【タイマー】最大99分59秒9(0.1秒単位)使用環境【温度】0~+40℃【湿度】85%以下(結露無きこと)モードオート試験モード/マニュアル試験モード最大使用荷重(N)500ロック機能一般設定ロック、試験条件設定ロック速度範囲(mm/min)【デジタル】10~300 [設定:0.5単位]内容量1台