曜日別特売

ステンレス用フラックス入りワイヤ

ステンレス用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。
立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。
一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。
従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。

用途全姿勢ウィービング用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.57、Mn:1.03、P:0.020、S:0.004、Ni:9.02、Cr:23.41、Mo:3.24寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30、横向:23~28、立向上進:22~27、立向下進:23~30、上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200、横向:140~180、立向上進:120~180、立向下進:150~200、上向:140~180JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)26引張強度(MPa)815AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400、横向:250~400、立向上進:70~200、立向下進:400~600、上向:250~400内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60056188WEL FCW A329J3L
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする