曜日別特売

ステンレス用フラックス入りワイヤ

ステンレス用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。
アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。
スラグのハクリ性がよく、ビード形状も良好です。
再アーク性が良好です。
立向溶接および横向溶接が可能です。

用途低電流・中電流用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.64、Mn:0.77、P:0.021、S:0.011、Ni:8.98、Cr:22.681、Mo:3.20寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:22~32、横向:23~28、立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200、横向:120~160、立向上進:90~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)25引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400、横向:250~400、立向上進:70~200内容量1箱(12.5kg)
関連資料:(0.27MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60056197WEL FCW S329J3L
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする