オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、WEL FCW 347Tよりも炭素含有量を低くして耐粒界腐食性を改善しています。
SUS321やSUS347の溶接、同クラッド部のクラッド部の溶接に使用されます。
溶接後応力除去焼鈍を必要とする場合の溶接にも適します。
用途SUS321、347の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.029、Si:0.47、Mn:1.35、P:0.020、S:0.003、Ni:10.40、Cr:18.90、Nb+Ta:0.62、Mo:0.02、Cu:0.06寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)、立向上進(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~23)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS347L-FB0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)44引張強度(MPa)570AWS規格A5.22 E347T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)410内容量1箱(12.5kg)