曜日別特売

カナエルR防音床暖45

カナエルR防音床暖45 - ノダカナエルR防音床暖45 - ノダカナエルR防音床暖45 - ノダカナエルR防音床暖45 - ノダカナエルR防音床暖45 - ノダカナエルR防音床暖45 - ノダカナエルR防音床暖45 - ノダカナエルR防音床暖45 - ノダ

防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応

長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)13基材合板裏溝入り、裏面クッション材表面化粧シート+硬質層工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)内容量1ケース(24枚)
注意
※電気式フィルムヒーターは対応しません。
※キャスター付きのイスや家具・車イスは、床表面や基材を損傷します。使用しないでください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60056425R45YDS1-K2ヒッコリーブラック色
48,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60056441R45YDS1-D2ウォールナットダーク色
48,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60056450R45YDS1-E2チェリーミディアム色
48,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60056459R45YDS1-L2オークライト色
48,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60056468R45YDS1-P2メープルペール色
48,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60056477R45YDS1-M2メープルミルキー色
48,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60056486R45YDS1-G2オークグレージュ色
48,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60056495R45YDS1-W2アッシュホワイト色
48,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60056511R45YDS1-CGシナモングレージュ色
48,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60056520R45YDS1-AGアッシュグレージュ色
48,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする