曜日別特売

タオル 無地 熨斗付き

タオル 無地 熨斗付き - 中村タオル 無地 熨斗付き - 中村タオル 無地 熨斗付き - 中村タオル 無地 熨斗付き - 中村タオル 無地 熨斗付き - 中村タオル 無地 熨斗付き - 中村タオル 無地 熨斗付き - 中村

のし付きで手間いらず、業務用にもおすすめの粗品タオルです。
無地熨斗なので、お引っ越しの挨拶回りなど色々なシーンに応じて使えます。
イベントの景品や営業用のご挨拶など、業務用におすすめです。
吸水力、速乾性に優れた綿100%のフェイスタオル。
白いタオルは清潔感のある風合いが素敵です。
温泉や銭湯、大浴場でボディタオル代わりに最適!
また寒い冬には乾布摩擦にもおすすめ。
綿は強度が強いので、長持ちします。
綿100%だから肌触りがよく、引っ掛かりが少ないため肌に優しい。
日々使って感じる素直な手触りです。
一般的な厚さ約200匁のタオルは使いやすさ抜群で、デイリーユースにぴったり。
シャンプーや洗顔後のバスタイム以外に、台ふきんや手拭きとして台所や洗面所など色々な場所で大活躍。
環境に配慮して、使い古したら雑巾にも。
タオルは1枚ずつ袋に入った個包装タイプです。

種別フェイスタオル本体質量(g)62.5縦(cm)34素材綿100%横(cm)80
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60056249-1パック(10枚)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60056258-1ケース(10枚×20パック)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする