曜日別特売

おしぼり カラー 業務用

おしぼり カラー 業務用 - 中村おしぼり カラー 業務用 - 中村おしぼり カラー 業務用 - 中村おしぼり カラー 業務用 - 中村おしぼり カラー 業務用 - 中村おしぼり カラー 業務用 - 中村おしぼり カラー 業務用 - 中村おしぼり カラー 業務用 - 中村

業務用にもおすすめの無地カラーおしぼりです。
カラーのお絞りタオルは落ち着いた色合いで、白と比べて汚れが目立ちにくいです。
洗い替えもあって嬉しい同色12枚セットです。
吸水力・速乾性バツグンです。
食事前にお手拭きタオルに最適です。
また台ふきんにもおすすめです。
ディッシュクロスとしてもお使いいただけます。
一人分の食器セットやグラスコップ2~3コ程度なら、ちょっとした食器乾燥時に上から掛けて、ホコリ除けにも適しています。
アウトドアや行楽などで大活躍します。
環境に配慮して、使い古したら雑巾にもお使いいただけます。

本体質量(g)32縦(cm)30素材綿100%横(cm)40内容量1パック(12枚)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60056310-
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
60056319-
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
60056328-
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする