曜日別特売

おしぼり業務用

おしぼり業務用 - 中村おしぼり業務用 - 中村おしぼり業務用 - 中村おしぼり業務用 - 中村おしぼり業務用 - 中村おしぼり業務用 - 中村おしぼり業務用 - 中村

お客様のおもてなしに・・・真っ白くて清潔なおしぼりです。
やさしい手ざわりの綿100%。
お料理をいただく前に、ほっとリラックスいただけますこと間違いなし!
もちろん洗面所や台所など、おそうじにもぴったりです。

本体質量(g)32縦(cm)30素材綿100%横(cm)40内容量1パック(10枚)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60056285-
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする