Weed
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Lサイズ(1双入)
材質
ニトリルゴム
色
ライトグリーン
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐切創、柔軟性
全長(cm)
25
ゲージ数
13
耐切創性
EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60057588
ZI787_L_1P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください