耐切創GLOVEバサルト ブルー

耐切創GLOVEバサルト ブルー - エフピコ耐切創GLOVEバサルト ブルー - エフピコ耐切創GLOVEバサルト ブルー - エフピコ耐切創GLOVEバサルト ブルー - エフピコ

フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。
天然由来のバサルト繊維を使用しております。
切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。
サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。
次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。

用途
厨房での刃物類を扱う際に。
刃物類の清掃作業時に。
材質
ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックス
ゲージ数
13
滑り止め効果
無し
EN388規格
(2003規格)5、(2016規格)C
内容量
1箱(20双)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
F5KS 7526787075267870F5KS535-5549【リスト】ピンク、【本体】ブルーSS22.5±16.5±0.5
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
RZ9C 7526787975267879RZ9C535-5539【リスト】イエロー、【本体】ブルーS23.5±17.2±0.5
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
BLK7 7526788875267888BLK7535-5540【リスト】ブルー、【本体】ブルーL25.5±18.4±0.5
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
PL96 7526789775267897PL96425-8506【リスト】バイオレット、【本体】ブルーLL26.5±18.5±0.5
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする