ナカバヤシ
レザー&メッシュチェア
座面にPVCレザーを採用!跳ね上げ式のアームレストで机にコンパクトに収納。
材質
脚・キャスター/ナイロン、背・肘/ポリプロピレン張地/背:布張り(ポリエステル)、座:レザー張り(PVC)クッション/ウレタンフォーム
備考
お客様組立
本体質量(kg)
9.7
座面高さ(mm)
430~500
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60062269
CNN-006IV
アイボリー
¥
24,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60062278
CNN-006G
グリーン
¥
24,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください