カウンターパーティション D600mm/クリア
奥行き取付位置は調節可能カウンターの奥行きに合わせてパネル取付位置が調節可能。より効果的な飛沫飛散対策が可能です。天板厚み 18~50mm に対応。様々な厚みに対応します。※厚み 25mm 未満~20mm の天板にはスペーサーを使用します。高品質アクリル板使用縁はケガ防止に糸面取り加工※を施しています。※糸面取り加工:0.2mm 以下の繊細な面取りの事。
付属品スペーサー1個
材質パネル/アクリル(厚さ3mm)、ベース/スチール、粉体塗装、スペーサー/MDF
備考お客様組立
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】600×600
本体質量(kg)1.9
内容量1台