カウンターパーティション D450mm/クリア

カウンターパーティション  D450mm/クリア - ナカバヤシカウンターパーティション  D450mm/クリア - ナカバヤシ

奥行き取付位置は調節可能カウンターの奥行きに合わせてパネル取付位置が調節可能。より効果的な飛沫飛散対策が可能です。天板厚み 18~50mm に対応。様々な厚みに対応します。※厚み 25mm 未満~20mm の天板にはスペーサーを使用します。高品質アクリル板使用縁はケガ防止に糸面取り加工※を施しています。※糸面取り加工:0.2mm 以下の繊細な面取りの事。

付属品スペーサー1個材質パネル/アクリル(厚さ3mm)、ベース/スチール、粉体塗装、スペーサー/MDF備考お客様組立寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】450×600本体質量(kg)1.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60062357PTS-CT4560CR
11,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする