HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 - 日東工業

ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。

用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30内容量1台
関連資料:(0.11MB)取扱説明書:(3.61MB)
注意
※・本製品は非常時に外部電源から給電を行う製品です。平常時は外部電源用インレットからケーブルを外してください。・外部電源によっては家電が正常に作動しない場合があります。家電の使用可否については外部電源メーカーにご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60062470HCD2DS3-22BE1PT
56,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする