わら縄 大巻 1分5厘

わら縄 大巻 1分5厘 - タカショーわら縄 大巻 1分5厘 - タカショー

天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。
天然繊維のため自然に腐食します。
ジュートに比べて長持ちします。
PPロープに比べて伸びにくいです。

用途園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。その他【太さ】1分5厘材質わら質量(kg)約2長さ(m)約130内容量1巻(130m)
注意
※重量を基準に巻き取るため、時々の太さや水分含有量により長さに差が生じます。参考程度にお考え下さい。
※天然素材を用いており、太さや長さにバラツキが生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60062479-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする