アームチェア&オットマン

アームチェア&オットマン - ホームテイストアームチェア&オットマン - ホームテイストアームチェア&オットマン - ホームテイストアームチェア&オットマン - ホームテイストアームチェア&オットマン - ホームテイストアームチェア&オットマン - ホームテイストアームチェア&オットマン - ホームテイストアームチェア&オットマン - ホームテイスト

天然木のチェアとオットマンのセットです。
屋外でもご使用いただけます。
オットマンはをチェアとして使用していただくことも可能です。

用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、アームチェア、パーソナルチェア、オットマン、足置きとして。ブラウン耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】70×77×77 / (SH)36【オットマン】56×45×38素材天然木(チーク) ウレタン塗装 ポリエチレン内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※個体差あり
※常時外置きは出来ません。直射日光・雨ざらしの環境下では劣化が早まりますので、屋根付きのテラス等でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60059259SH-01-NRS-423--BR
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,545/税込¥5,000
北海道地方1¥6,364/税込¥7,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする