ホームテイスト
ソファテーブルセット
天然木を使用した屋外でも使えるソファとテーブルのセットです。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、パーソナルチェア、椅子、イス、テーブルセットとして。
セット内容
テーブル1台・2人掛け1脚・1人掛け2脚
色
ブラウン
耐荷重(kg)
80/ソファ 20/テーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【1Pソファ】72×75×71 / (SH)39.5【2Pソファ】128×75×71 / (SH)39.5【テーブル】94×70×31
素材
天然木(アカシア) オイル仕上 ポリプロピレン ポリエステル
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
※セット販売のみ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60059320
SH-01-NX-20SET--BR
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,363
/
税込
¥
6,999
北海道地方
1
¥
13,637
/
税込
¥
15,001
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません