ホームテイスト
ガーデンリビング4点セット
ソファ本体とテーブルは金具を使用していないオールプラスチック製で組み立て簡単。
軽量設計なので、室内からバルコニーやテラスへの移動も簡単に行うことができます。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台、4点セットとして。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【1Pソファ】58.5×61×75.5 / (SH)41【2Pソファ】112×61×75.5 / (SH)41【テーブル】58×51×42
素材
ポリプロピレン ポリエステル
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60059505
SH-01-ODS-104--BR
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,818
/
税込
¥
2,000
北海道地方
1
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません