ホームテイスト
ガーデンソファーセット
屋外でも使えるソファとテーブルのセットです。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台、ソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ソファー】202×77×75 / (SH)37【オットマン】66×65×37【テーブル】66×65×31
素材
スチール ポリエチレン ポリエステル 5mm強化ガラス
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60059609
SH-01-OUL-001--BE
ベージュ
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60059618
SH-01-OUL-001--BK
ブラック
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。