フォールディングテーブル ワイド D60
W180の大型フォールディングテーブル。
アウトドアはもちろん、ちょっとした会議や作業台、
イベントの受け付け用としても使えます。
3等分に折れ曲がりコンパクトになるので手軽に持ち運びができ、
場所を取らず収納ができます。高さも3段階調節ができますので
高さが異なるチェア、スツールなどに合わせることが可能です。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台として。
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×60×54/62/70
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×10×60
素材メラミン化粧繊維板 アルミ ポリエステル
内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 909 / 税込 ¥ 1,000 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,819 / 税込 ¥ 2,001 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |