ホームテイスト
トランクカーゴ テーブルトップ
天板をトランクカーゴにセットして、テーブルに早変わり。ロール式で非常にコンパクトになるので、トランクカーゴに入れ持ち運びができアウトドアに最適です。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台として。
材質
天然木
色
ブラウン
容量
1台
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※DIY風仕上げの簡易的な天板です。様々な木材を使用していますので、木目や色味には不揃いがございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60059889
SH-01-TC-20TB--BR
商品:約38×28×0.9/梱包:35×26×19
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60059898
SH-01-TC-30TB--BR
商品:約38.5×38×0.9/梱包:35×26×19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。