ホームテイスト
デッキチェア 折りたたみ式
天然木を使用した屋外でも使えるフォールディングデッキチェアです。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、机、デスクとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×101/109.5/113×73/80.5/87.5 / (SH)34/37.5/40.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×134.5×6
素材
天然木(アカシア) オイル仕上 ポリエステル
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※折りたたみ式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60059356
SH-01-NX-522--BL
ブルー
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60059338
SH-01-NX-512--IV
アイボリー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。