ホームテイスト
フォールディングベッド
ベランダやバルコニーでゆったりとした特別な時間をおうちで過ごすためのアイテムをそろえました。
天然木ならではのあたたかさを感じるアイテムです。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のベッド、折りたたみベッド、ベンチ、折りたたみベンチとして。
色
ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
196×75×42
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
95×25×25
素材
天然木(アカシア) オイル仕上 ポリエステル
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
※常時外置きは出来ません。直射日光・雨ざらしの環境下では劣化が早まりますので、屋根付きのテラス等でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60059451
SH-01-NX-935--LBR
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,818
/
税込
¥
2,000
北海道地方
1
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません